蒸し器 業務用のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
114件の「蒸し器 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸し機」、「フードスチーマー」、「肉まん蒸し器」などの商品も取り扱っております。


業務用角蒸器 2段 TKGランキング3位
餅米等を蒸す場合、別売の「SA18-8網セイロ」を御使用になると一層効果的です。(50cmには御使用できません。)
材質21-0ステンレス段数3
1個
39,980税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PE 18-0角蒸器 神子島製作所(桃印)ランキング4位
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

PE 18-8業務用角蒸器 神子島製作所(桃印)ランキング5位
1台
39,980税込43,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
TKG品番9-0414-1101材質ステンレス質量(kg)20電源(V)3相200間口W×奥行D×高さH(mm)500×550×300消費電力(kW)4.5温度調節3段切替式プラグ形状接地3P20A引掛式 (最大電流)13A水量(L)約22
1個
169,800税込186,780
5日以内出荷

EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器
材質中段・蓋:18-8ステンレス製高さ(mm)中段・水槽:125深さ(mm)(中段)100
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

エイシン電機エイシン 電気蒸器
質量(kg)12電源単相100V外寸(mm)390×400×H270消費電力(kW)1.5槽容量(L)11
1個
99,980税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エイシン電機電気蒸し器
電源:単相100V消費電力:1.5kW温度調節:2段切替式水 量:約11L質 量:12kgプラグ形状:接地2P15Aストレート (最大電流)15A
間口W×奥行D×高さH(mm)390×400×270TKG品番9-0414-0401TKG品番(2017)6-0377-1101
1個
97,980税込107,778
翌々日出荷

1個
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

1個
14,980税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1台
549,800税込604,780
翌々日出荷

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー質量(kg)91高さ(mm)660タイプ自動洗浄機能付き奥行(mm)590間口(mm)700電源(V)三相200(50/60Hz)段数5段(2/3ホテルパン)安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃開口寸法(mm)(庫内)W352×H360温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99消費電力(kW)5.6時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オール熱源対応 もち米の蒸せる目安は約3升です。
サイズ(cm)30材質本体:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂 目皿:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 金属部:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂 つまみの座板:ナイロン質量(g)4190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×320×380底面の厚さ(mm)0.5
1個
13,980税込15,378
当日出荷

神子島製作所(桃印)18-0角型蒸器 2段
電磁調理器対応
材質ステンレスタイプ角型段数2深さ(mm)100(蒸すところ)
1個
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電磁調理器対応
深さ(mm)200(強化ガラス水位窓付)、112(蒸すところ内寸)材質(水槽)SUS444
1個
57,980税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)